ヤマナカ
耐熱クランプ
材質
ステンレスSUS304
柄長さ(mm)
Φ12×180
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367985
M
305
5~80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
68367994
S
235
3~50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください