両開クランプ

両開クランプ - ケニス両開クランプ - ケニス
(2件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68368098RGZΦ8×1151~25
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68368107RLZΦ13×2005~100
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
68368116RMZΦ13×1755~80
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68368125RSZΦ11×1533~55
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68368125
2022-02-08
用途: 反応時
製造業

とても使いやすく、動きも滑らか。50mL~2Lの幅で容易に使うことが出来ています。

対象商品 : 68368098
2019-05-01
用途: 小型光学プローブの固定

レーザ光源や光プローブなどの円筒形の固定に大変便利.ラボラトリージャッキや1/4インチのカメラマウントでは机の上では大げさで邪魔.柄の直径が多関節マグネットクランプのゲージ止めと同じ8φなので重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする