ヤマナカ
D型クランプ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質
本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品
スペアキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
柄長さ(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68368195
DL
300
Φ13×180
16~60
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68368204
DS
240
Φ13×150
10~45
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください