曜日別特売

両開クランプ(ムッフ付)

両開クランプ(ムッフ付) - ヤマナカ
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68368326NCR-21753~50
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
68368335NCR-32055~80
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
68368344NCR-423010~100
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする