ヤマナカ
両開クランプ(ムッフ付)
材質
亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ
固定型
取付可能軸径(Φmm)
9.0~18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
締付範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68368353
NCS-2
175
3~50
1-1796-03
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68368362
NCS-3
205
5~80
1-1796-02
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68368378
NCS-4
230
10~100
1-1796-01
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください