ムッフ

ムッフ - ケニスムッフ - ケニスムッフ - ケニス

N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。

材質アルミ合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68368588K(爪付)8~16
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68368606N(爪付)8~14
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68368615V5~17
780
779
857(税込)
当日出荷
68368597KR(回転式)8~20
1,580
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする