ケニス
角型分液ロート台
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
下穴径(Φmm)
架数
上部穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369123
KR-10
50~100
48
10
55
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68369132
KR-4
500~1000
105
4
112
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68369148
KR-5
200~300
69
5
77
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください