ケニス
分液ロート台
耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
下穴径(Φmm)
架数
上部穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369157
KL-6
500
105
6
110
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68369166
KM-10
200~300
70
10
77
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
68369175
KS-10
100
50
10
55
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください