宮原計量器
クリップクランプ
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369245
C
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください