ケニス
セーフティリング
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
上部内径(mm)
下部内径(Φmm)
適合フラスコ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369333
S-1
黄
Φ85×26
500
50
36
(三角フラスコ)50mL、(丸底フラスコ)100mL
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68369342
S-2
橙
Φ98×26
640
62
47
(三角フラスコ)100mL、(丸底フラスコ)200mL
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68369358
S-3
赤
Φ108×26
680
76
60
(三角フラスコ)200mL、(丸底フラスコ)300mL、500mL
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
68369367
S-4
緑
Φ118×28
900
85
69
(三角フラスコ)300mL、(丸底フラスコ)500mL(二段積)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
68369376
S-5
青
Φ128×28
920
97
82
(三角フラスコ)500mL、(丸底フラスコ)1~2L
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください