曜日別特売

MPケースホルダー

MPケースホルダー - マルエム[理化学・容器]MPケースホルダー - マルエム[理化学・容器]MPケースホルダー - マルエム[理化学・容器]

仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。

材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68369805MP-121260
1,850
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
※使用例68369823MP-161640
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
※使用例68369848MP-202028
1,850
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする