マイクロチューブラック

マイクロチューブラック - ケニスマイクロチューブラック - ケニスマイクロチューブラック - ケニスマイクロチューブラック - ケニスマイクロチューブラック - ケニス
(2件のレビュー)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。

材質PP寸法(mm)227×66×27内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68370374CP-ナチュラル1.5/2.0mL×80(穴径11mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68370383CP-黄1.5/2.0mL×80(穴径11mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68370392CP-青1.5/2.0mL×80(穴径11mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※使用例68370408CP-緑1.5/2.0mL×80(穴径11mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09455977CP-赤1.5/2.0mL×80(穴径11mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68370365CP-オレンジ1.5/2.0mL×80(穴径11.5mm)、裏面0.2・0.5mL×60(穴径6mm)
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68370365CP-オレンジ09455977CP-赤CP-オレンジ マイクロチューブラック ケニス 09455977マイクロチューブラックケニス1個
1,098
税込1,208
色が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68370392
2024-03-06
用途: 会社用
製造業

ラックを探してましたが安くて大きさも手ごろで良かったです。プラスチックも厚めなのでガッチリした作りでした。持ち歩くのも片手で持てる大きさです。

対象商品 : 68370374
2019-01-12
用途: for eppendorf tube
Hiroshima University教育・研究機関

It has 2 sides and both can be used properly. Very good product.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする