Thermo Fisher Scientific
丸型フロートラック
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質
PP
適合
1.5mLマイクロチューブ
使用温度(℃)
-70~100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
架数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370478
5974-1015
96
20
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68370487
5974-4015
66
8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください