ケニス
マイクロピペットスタンド
エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
材質
アクリル
寸法(mm)
Φ180×260
下穴径(Φmm)
16.5
架数
6(回転式)
主な適合ピペット
エッペンドルフピペット(リファレンス)
上部穴径(Φmm)
33.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370505
PS-6E
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください