Thermo Fisher Scientific
ピペッタークランプ
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質
本体/PP、ねじ/ABS樹脂
寸法(mm)
158×120×95
穴径(Φmm)
24×50
取付寸法(mm)
8~38
架数
3
主な適合ピペット
ピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
アズワン品番
1-8134-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370548
HS20162A
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください