曜日別特売

タイマーコンセント

タイマーコンセント - ケニス

ピンを押し下げるだけで、ON-OFFが簡単にセットできる24時間タイマーコンセントです。 設定単位は15分ごとで、一日のうちで何回でも電源のON-OFFを設定できます。 中間スイッチとしてコンセント差し込み口とプラグの間に挟むだけで簡単に使用できます。

設定時間最大24時間、15分単位、設定回数の制限なしタイマー時間アナログ24時間寸法(mm)84×55×89容量(制限)125V15A(1500W)電源AC100V・50/60Hz切替式精度(時計)±15分/日以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68370566ACT100
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする