ケニス
おまかせタイマー
付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
設定時間
15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能
タイマー時間
アナログ、24時間
寸法(mm)
70×50×100
容量
(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下
質量(g)
200
電源
AC100V・50/60Hz切替式
コード長さ(m)
1
精度
(時計)±7.5分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370593
WH3311BP
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください