曜日別特売

真空グリース

真空グリース - アラム
(1件のレビュー)

推定蒸気圧が20℃で10-7~10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。

使用温度範囲(℃)+10~+30危険物の類別非危険物内容量1個(25g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372596アピエゾンM
19,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68372596
2022-03-10
用途: ガラス器具用,活栓用
国立大学法人長崎大学

シリコングリスよりも数倍高価です。シリコングリスが白色であるのに対しててアピエゾンMは黄~薄オレンジ色(パッケージの色)です。堅さは普通。摺りに塗ったシリコングリスが固着して潤滑性がなくなってしまって困っていたところ,アピエゾンMを勧められて購入。とりあえず真空デシケータの活栓に塗ってみて様子を見ることにしました。2週間しか経っていないので何も言えませんが,現時点での使い勝手は上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする