曜日別特売
(2件のレビュー)

推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。

危険物の類別非危険物内容量1個(25g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372623アピエゾンH-10~+250
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
68372632アピエゾンT0~+120
36,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68372623
2021-11-08
用途: 真空用パイレックスガラス実験装置の継ぎ目やコック等で使用
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

長年使っているグリースですので、正直使用感は変わりませんが、今回ものたろうから相当安く販売されているので購入いたしました。使用感はいつも良好です。

対象商品 : 68372623
2020-12-01
用途: 真空フランジのオーリング交換
教育・研究機関

たまにしか使わないので、半分ぐらいのサイズがあれば、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする