セイニチ(生産日本社)
ラミジップ LZ
衝撃強度・密封性に優れています。ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です。底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様
酸素透過度:15~34mL/m
2
(24h.atm)
入数(枚)
25枚結束
透湿度(g/m
2
)
3~5(24h)
寸法(チャック上)(mm)
32
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68372937
LZ-30
NY/PE
300
420(チャック下)
なし
¥5,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68372946
LZ-34
NY/PE
340
480(チャック下)
なし
¥6,780
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください