(1件のレビュー)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。

測定範囲90°×4方向(360°)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示
精度
電源
寸法(mm)
質量(g)
材質
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378092764471個角度:0.1°、勾配:0.1%±0.2°(±3.5mm/m)006P(9V)電池×1(付属)56×56×30189本体:亜鉛合金、パネル:ポリカーボネート樹脂-
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8524567776447(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット角度:0.1°、勾配:0.1%±0.2°(±3.5mm/m)006P(9V)電池×1(付属)56×56×30189本体:亜鉛合金、パネル:ポリカーボネート樹脂一般校正
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5080112876447(英語版一般校正証明書付)1セット角度:0.1°、勾配:0.1%±0.2°(±3.5mm/m)006P(9V)電池×1(付属)56×56×30189本体:亜鉛合金、パネル:ポリカーボネート樹脂英語版校正証明書
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68378108S4861個角度:0.1°0°/90°:±0.1°(±1.75mm/m)、以外:±0.2°(±3.5mm/m)リチウム電池CR2032×1(付属)60×151×33288--
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68378092
2023-02-04
用途: 建築用

柱の垂直を見るのに購入しました
建築用には使い勝手がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする