サンワサプライ
トリプルタップ
1つのコンセントから左右・正面の3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
寸法(mm)
40.5×66.5×14
コンセント個数
3
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68378878
AC5N
¥500
¥499
¥
399
アウトレット
¥439
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください