ケニス
石英ガラス板
こんなお得な商品も!
石英ガラス板
モノタロウ
¥
8,798
~
税込
¥
9,678
~
(1)
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1.0
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99%以上
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68382798
-
1個(10枚)
10×10
正方形
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68382807
-
1個(5枚)
10×10
正方形
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
68382816
-
1個(10枚)
20×20
正方形
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
68382825
-
1個(5枚)
20×20
正方形
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
68382834
-
1個(10枚)
25×25
正方形
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
68382843
-
1個(5枚)
25×25
正方形
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
68382852
-
1個(10枚)
26×76
スライドグラス
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
68382868
-
1個(5枚)
26×76
スライドグラス
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください