5線レーザー光源装置
様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
- 付属品
- 光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース
- 電源
- AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属
- 本体寸法(mm)
- 48×84×26
- 機能
- 光線数切換可能(3通り)
- 光源
- 赤色半導体レーザー
- 波長(nm)
- 650
- 出力(mW)
- 5以下(クラス2M)
- 内容量
- 1個
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















