曜日別特売
ARB 5線レーザー光源装置 ケニス 68383376

ARB 5線レーザー光源装置 ケニス 68383376
ARB 5線レーザー光源装置 ケニス 68383376

5線レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68383376
品番
ARB
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。

付属品
光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース
電源
AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属
本体寸法(mm)
48×84×26
機能
光線数切換可能(3通り)
光源
赤色半導体レーザー
波長(nm)
650
出力(mW)
5以下(クラス2M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする