曜日別特売

ピペット・ビュレット用ブラシ

ピペット・ビュレット用ブラシ - ケニスピペット・ビュレット用ブラシ - ケニスピペット・ビュレット用ブラシ - ケニスピペット・ビュレット用ブラシ - ケニスピペット・ビュレット用ブラシ - ケニスピペット・ビュレット用ブラシ - ケニス
(1件のレビュー)

実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。

用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
毛材
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68385153ピペット洗ピペット馬毛67030
300
289
318(税込)
当日出荷
68385162ビュレット洗ビュレット馬毛80035
500
498
548(税込)
当日出荷
68385178血沈ピペット用血沈ピペットヤギ毛4504
240
239
263(税込)
当日出荷
68385187細管洗 黒毛細管洗黒ヤギ毛45015
220
218
240(税込)
当日出荷
68385196細管洗 白毛細管洗馬毛66030
370
359
395(税込)
翌日出荷
28603506血沈ピペット用血沈ピペットナイロン4504
570
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-10
用途: 機械の洗浄
医療・福祉・介護関連業

概ね満足ですが、軸の経がもう少し太い丈夫なブラシが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする