曜日別特売
ピペット洗 ピペット・ビュレット用ブラシ ケニス 68385153

ピペット・ビュレット用ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)670
ブラシ径(Φmm)30
適合器具ピペット
毛材馬毛
内容量1本注文コード68385153品番ピペット洗
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。

用途
細長いガラス器具の洗浄
適合器具
ピペット
毛材
馬毛
全長(mm)
670
ブラシ径(Φmm)
30
材質
(柄)鋼線
ブラシ長(mm)
95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-10
用途: 機械の洗浄
医療・福祉・介護関連業

概ね満足ですが、軸の経がもう少し太い丈夫なブラシが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする