ナイロン刷毛

ナイロン刷毛 - ケニスナイロン刷毛 - ケニスナイロン刷毛 - ケニスナイロン刷毛 - ケニス
(1件のレビュー)

薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。

用途薬品、ペイント用など材質(柄)PC全長(mm)185毛材ナイロン主な用途ペイント用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838553710号30
320
319
351(税込)
当日出荷
6838554615号40
400
398
438(税込)
当日出荷
6838555520号50
540
538
592(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
683855645号15
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68385546
2021-12-01
用途: 薬品の塗布
医療法人明信会 医療・福祉・介護関連業

仕入先が異なるのだろうが、同じ商品を複数コードで
価格もばらばらに販売している。
アチーヴ プラ柄 ナイロンハケ 呼び寸法 40mm
コード68385546 ¥209-

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
メーカーに確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする