サンコー(三甲)
プラスチックバット
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
材質
PP
形状
角型
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385957
20030100WH101
S
52
324×234
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
68385966
20052000WH101
L
64
374×273
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
68385975
20082000WH101
XL
70
445×325
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください