APEL
光電比色計
簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
仕様
キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm
付属品
ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2
寸法(mm)
117×185×77
測定範囲
吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C
電源
AC100~240V、50/60Hz、2W
波長範囲(nm)
選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387734
AP-120
¥
105,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください