ジーエルサイエンス
リークディテクター
(1件のレビュー)
ハンディタイプのガス漏れ検査器です。小型・軽量ながら高い感度・安定性・信頼性があります。
対象ガス
雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種 He、CO2、Ar、Ne、H2など(腐食性ガスの測定及び雰囲気中では使用不可)
寸法(mm)
50×20×111
質量(g)
95
電源
充電式バッテリー駆動(リチウムイオン電池内蔵)
検出方式
リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出
使用温度(℃)
10~40(結露なきこと)
感度
標準感度レンジ:最小0.005mL/分のHeを検出、高感度レンジ:最小0.0005mL/分のHeを検出
機能
レンジ切替、ブザー、バックライト、オートパワーオフ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68388696
LD239
¥
150,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください