合成・反応装置

合成・反応装置 - 小池精密機器製作所

アルミブロックを使用して同じ条件で複数の同時撹拌、加温ができます。 オイルを使用しない合成装置(オイルフリー)です。 新素材マグネットを使用していますので、粘性の高い撹拌にも対応します。

回転数(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(L)5電源AC100V・6.4A寸法(mm)190×190×170質量(kg)5.6温度範囲(℃)室温+5~2000.0、精度±0.3材質(天板)アルミ(アルマイト処理)ヒーター容量(W)100V600(ステンレスパイプヒーター)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
出力切替
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398024HHE-19GUSⅡ-3段階
205,000
取扱い終了
返品不可
68398033HHE-19GUSⅢ過熱防止機能-
227,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする