バイオクラフト
電気泳動用電源装置
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)
90×160×120
質量(kg)
1
出力
定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W
電源
AC100V・50/60Hz
タイマー
0~999分、終了アラーム、連続出力可能
安全機能
ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68403816
BP-TN30
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください