曜日別特売

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ) - Merck(メルクミリポア)

試薬の混合が不要なプレミックスのHRP化学発光検出試薬です。 低感度、中感度、中~高感度の3種類の感度帯から最適な感度をお選び下さい。中~高感度タイプは室温保存が可能です。

保管環境冷蔵危険物の類別非危険物内容量1個
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
保存方法
検出限界(mm)
発光時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68404568WBLUC 0100Classico(低感度)4℃6ピコグラム約30
17,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68404577WBLUC 0500Classico(低感度)4℃6ピコグラム約30
33,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68404586WBLUR 0100Crescendo(中感度)4℃1~3ピコグラム約60
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68404595WBLUR 0500Crescendo(中感度)4℃1~3ピコグラム約60
58,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68404604WBLUF 0100Forte(中~高感度)室温400フェムトグラム60以上
20,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68404613WBLUF 0500Forte(中~高感度)室温400フェムトグラム60以上
67,700
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする