曜日別特売
AHS キャップホルダ ケニス 68407422

キャップホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68407422
品番
AHS
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。

付属品
吸盤×4
材質
本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ
寸法(mm)
98×206×173
質量(g)
490
滅菌
オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可
適合チューブ
15mL/50mL遠沈管

商品説明動画

【ケニス】363-090キャップホルダAHS 使ってみた! 

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする