曜日別特売

4WAYフリッパー

4WAYフリッパー - BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパー - BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパー - BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパー - BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパー - BIO-BIK(イナ・オプティカ)
(2件のレビュー)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。

材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能内容量1個
注意
※15mL・50mLチューブはコニカル型対応。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68407544ナチュラル
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68407553
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68407562
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68407578
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68407544
2022-08-14
用途: 分子生物学実験

分子生物学実験で1.5mlチューブ置きに使っています。試薬と試料、色別にすることで操作の間違いを防げます。
15ml遠沈管や50ml遠沈管立てにも使えて便利です。オートクレーブ可能なところも利点です。

対象商品 : 68407562
2021-02-04
用途: 遠心分離試料の仮置き
製造業

同じ面には同じ径の孔しかないので、複数のサイズのスピッツを使うため(かなりレアな使い方)に、一部の孔をリーマーで拡張して使ってますが、非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする