SSI
ストレッジボックス
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
材質
PP
架数
1.5mL×100
寸法(mm)
140×140×53
滅菌
オートクレーブ可能
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68407903
SB ナチュラル
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
68407912
SB 蛍光ピンク
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
46日以内出荷
返品不可
68407928
SB 蛍光黄
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
46日以内出荷
返品不可
68407937
SB 蛍光青
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
46日以内出荷
返品不可
68407946
SB 蛍光緑
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
46日以内出荷
返品不可
68407955
SB 蛍光橙
-
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
46日以内出荷
返品不可
17589419
SB ナチュラル【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
2,730
¥
2,698
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
残り51点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください