曜日別特売

プラスチックフリーズボックス

プラスチックフリーズボックス - ケニスプラスチックフリーズボックス - ケニス

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。

材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68407964PB(2色組)1.5/2.0mL用(12.5mm角)×100
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
※使用例68407973FP(2色組)1.5/2.0mL用(12.5mm角)×81
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする