ラブトップクーラー

ラブトップクーラー - Thermo Fisher Scientific

1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。

仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684088655116-130012~13mmチューブ用
36,240
35,980
39,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
684088745116-160016~17mmチューブ用
38,120
37,980
41,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする