アイデック
空中菌(カビ)サンプラー
小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
仕様
清掃方法:アルコール等で拭き取り
適合
90mmシャーレ(内径85mm)
寸法(mm)
Φ110×165
質量(g)
650
使用条件
温度0~40℃、湿度80%以下
アズワン品番
3-5283-01
待機時間
1/10/20/30/60分
運転時間
3時間(満充電の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68410773
IDC-500B
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください