曜日別特売

ベーカリーブラシ

ベーカリーブラシ - ケニスベーカリーブラシ - ケニスベーカリーブラシ - ケニスベーカリーブラシ - ケニス

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。

材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6841141257052-REレッド180磁性・金属検出機対応0.5
5,400
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841142857053-YEイエロー180磁性・金属検出機対応0.5
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
6841143757054-GRグリーン180磁性・金属検出機対応0.5
5,400
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
6841144657055-BLブルー180磁性・金属検出機対応0.5
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
6841136755841-WHホワイト170ノーマル0.2
2,000
取扱い終了
返品不可
6841137655842-REレッド170ノーマル0.2
2,000
取扱い終了
返品不可
6841138555843-YEイエロー170ノーマル0.2
2,000
取扱い終了
返品不可
6841139455844-GRグリーン170ノーマル0.2
2,000
取扱い終了
返品不可
6841140355845-BLブルー170ノーマル0.2
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする