曜日別特売

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) - ケニス
(1件のレビュー)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。

長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック内容量1箱(100枚)
注意
※日光及び高温多湿に晒さず、乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管して下さい。
※開封後は使用期限に関わらず、速やかにご使用下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(pH)
測定範囲(mg/L)
反応時間
呈色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68413528スズ1未満0、10、25、50、100、250、500ppm含浸直後白→紺
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413546パーオキシド25(過酸化水素)2~120、0.5、2、5、10、25ppm15秒白→青
9,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
68413555硝酸(NITRATE)亜硝酸(NITRITE)1~9硝酸/0、10、25、50、100、250、500ppm、亜硝酸/0、1、5、10、20、40、80ppm60秒白→赤紫
11,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
68413564全鉄1001~70、2、5、10、25、50、100ppm20秒白→青紫
9,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413573全鉄10001~70、5、20、50、100、250、500、1000ppm20秒白→暗赤
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
684135822~60、10、30、100、300ppm20秒白→赤紫
10,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413598カリウム中性0、200、400、700、1000、1500ppm含浸直後黄→橙
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413607コバルト2~70、10、25、50、100、250、500、1000ppm20秒白→緑青
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413616サルファイト(亜硫酸塩)6~90、10、25、50、100、250、500、1000ppm20秒白→茶
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413625ニッケル2~70、10、25、50、100、250、500、1000ppm20秒白→赤
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413634パーオキシド1000(過酸化水素)2~90、50、150、300、500、800、1000ppm45秒白→茶
9,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68413643亜硝酸100(NITRITE)1~130、1、5、10、20、40、80ppm30秒白→赤紫
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
68413652亜硝酸3000(NITRITE)2~120、0.1、0.3、0.6、1.0、2.0、3.0g/L60秒白→赤紫
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413537パーオキシド100(過酸化水素)2~90、1、3、10、30、100ppm5秒白→紺
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68413537パーオキシド100(過酸化水素)33139985MN91312パーオキシド100(過酸化水素) 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139985半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)MN(MACHEREY-NAGEL)1箱(100枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68413634
2022-10-29
用途: 水質検査
田澤商店

メーカーの説明書では、日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用いただくよう注意記載させていただいております。とありますが説明書は箱の中にあります開封前では確認不可能です、ちなみにその後、同じ商品を購入し保管中です,
新品開封時に変色しているのにも関わらずこちらの不備確認してくるのはおかしい責任転嫁

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
また、貴重なご意見ありがとうございます。
サイトに注意事項を記載いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする