曜日別特売

透視度計

透視度計 - ケニス透視度計 - ケニス
(1件のレビュー)

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。

ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付架台プラスチック製、黒色、白色円板付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68419392TO-100100cm
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68419408TO-3030cm
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
68419417TO-5050cm
15,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68419408
2018-05-27
用途: 農業
林 又一農・林・水産業

使用期間が短時間なのにチュウブがひび割れして水が漏れる。在庫期間が長いものなのかな

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、「薬品による劣化か、紫外線による劣化等か、使用条件・環境等によって、ひび割れが起こる可能性はあります。」とのことです。
メーカー在庫品も確認致しましたが、一般的な室内で、中身には光があたらないように梱包しており、上記理由に当てはまる要素は無いと考えられます。
一番古い在庫も開けてみましたが、ゴム管の劣化はありませんでした。
尚、今回の製品に関しましてはゴム部分を提供させて頂くことも可能です。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする