曜日別特売

放射線測定器

放射線測定器 - ケニス

放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。

寸法(mm)75×27×135質量(g)300電源単3電池×2(付属)検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)測定対象放射線γ線内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68423048A27000.001~9.999μSv/h
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68423057A2700B0.001~9.999μSv/h、積算線量:0.001~999.9μSv、積算時間:1分~99時間99分
148,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ケニス】放射線測定器A2700の使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする