クラレ
悪臭用クリーンマスク
種別
簡易マスク
吸気抵抗(Pa)
7
捕集効率(%)
97
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68425638
AC-P(50枚入)
1袋(50枚)
プリーツ型
ホワイト
4層
90×175
耳かけ
個包装
50
¥7,800
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
68425613
ACH-P(50枚入)
1袋(50枚)
プリーツ型
-
4層、不織布、ノーズブリッジ/樹脂製、耳掛ひも/平ゴム
-
かぶり
-
50
¥7,400
取扱い終了
返品不可
68425622
ACH-P(50枚入×4袋)
1箱(200枚)
プリーツ型
-
4層、不織布、ノーズブリッジ/樹脂製、耳掛ひも/平ゴム
-
かぶり
-
200
¥28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください