モテックス ラテックス手袋

モテックス ラテックス手袋 - 三高サプライ
(1件のレビュー)

低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工有りのスムースタイプで、重ね履きの下履きとしての使用も可能です。

左右区別左右兼用内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68426137G02B-LL24.5天然ラテックスゴム0.18食品衛生法適合粉無指先エンボス100
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68426146G02B-MM24.5天然ラテックスゴム指/0.19 手のひら/0.18 袖口/0.14食品衛生法適合粉無指先エンボス100
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68426155G02B-SS24.5天然ラテックスゴム指/0.19 手のひら/0.18 袖口/0.14食品衛生法適合粉無指先エンボス100
3,300
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68426146
2022-04-30
用途: 農作業、機械整備等

ニトリルゴム手袋ばかり使っていたので、天然ゴムでないか探したところ、これが有りました。
厚手なので破れにくく、ニトリルと違って伸びるから、変な圧迫感もなくフィットします。
もう少し価格が安いといいのですが、しょうがないですかね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする