三高サプライ
ハンドセイフ ラテックス手袋
低アレルギーの薄手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工を施しており、高いグリップ力で、重量物や濡れた物を扱う現場でも作業を強力にサポートします。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68426182
G05-S
S
24
天然ラテックスゴム
0.14
食品衛生法適合
粉無
指先エンボス
100
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68426164
G05-L
L
24
天然ゴム
0.14
食品衛生法適合
粉なし
指先エンボス
100
¥
1,800
取扱い終了
68426173
G05-M
M
24
天然ゴム
0.14
食品衛生法適合
粉なし
指先エンボス
100
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください