アラム
ヴェルネックス手袋
仕様
左右両用
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68426338
-
L
24
PVC(ポリ塩化ビニール)
乳白
0.15
食品衛生法
粉無
エンボス加工なし
100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
68426347
-
M
24
PVC(ポリ塩化ビニール)
乳白
0.15
食品衛生法
粉無
エンボス加工なし
100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
68426356
-
S
24
PVC(ポリ塩化ビニール)
乳白
0.15
食品衛生法
粉無
エンボス加工なし
100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68426365
-
L
24
PVC(塩化ビニル)
-
0.15
-
粉あり
-
100
¥
990
取扱い終了
68426374
-
M
24
PVC(塩化ビニル)
-
0.15
-
粉あり
-
100
¥
990
取扱い終了
68426383
-
S
24
PVC(塩化ビニル)
-
0.15
-
粉あり
-
100
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください