転倒防止用固定具(スーパータックフィット)

転倒防止用固定具(スーパータックフィット) - 北川工業

強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。

材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマーベルト長さ(mm)240~400ベース寸法(mm)65×90使用の目安150kg以下適合範囲(mm)400以内内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68427695TF-VCB-RE-4B
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする