ケニス
導電性クリーンチェアー
クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
色
ダークグレー
張地
導電性ビニールレザー
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429314
SK827-V81
座部:430×430、脚部:Φ560、全高:795~990、座面まで:460~615
11.7
足掛リングあり
¥
56,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68429323
SK825-V81
座部:430×430、脚部:Φ560、全高:745~880、座面まで:410~505
10.6
足掛リングなし
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください